mt-3 チャックのおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
153件の「mt-3 チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 ドリル チャック」、「テーパー mt3」、「テーパーチャック」などの商品も取り扱っております。
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容 ドリルチャック・チャックキー テーパー MT-3 把握径(Φmm) 1.0~13 アズワン品番 64-5177-89 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品 フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。
用途刃物を把握します アズワン品番 64-5178-03 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容 (mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0 アズワン品番 64-5177-99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm) 0.5~13 精度(mm) 0.05 外径(mm) 50.5 付属品 フックスパナ 仕様 フックスパナ付 振れ精度(mm) 5/100以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 仕様 焼入研磨品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品 チャック締付け用スパナ
1セット
69,980 税込76,978
9日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質 工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャック
先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用 幅(mm) 55 セット内容 チャックハンドル
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm) 51 精度(mm) 0.05 振れ精度(mm) 5/100以下 つかみ幅(mm) 0.5~13.0
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm) 34 寸法D1(Φmm) 46 寸法D2(Φmm) 45.5 付属品 ナット 寸法d(Φmm) 2.5~20 寸法D3(Φmm) 32 刃具調整量(mm) Min:48。Max:65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)